INA KH 06 PP KOGELBUS

Lineair kogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:KH06-PP
Rubix:03150276
Fabrikant:0002127410000
EAN:4054364467852
INA KH 06 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekh..-pp
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KH 06 PP KOGELBUS


met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineaire kogellagers KH..PP, fabrieksmatig ingevet, aan beide zijden afgedicht, opnieuw smeerbaar

Toepassingen

Lageropstellingen met asgeleidingssystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht13 g
Seriekh..-pp
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter12 mm
Lengte22 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,72 excl. BTW
/ stuk
25,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen