Referenties
THK:LM-25-UU
Rubix:03601055



Productdetails : THK LINEAIR LM 25 UU
Kogelbus uit de LM-serie, eindafdichting aan beide zijden.
Kogelbus van de serie LM, eindafdichting aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | lm |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 59 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,25 excl. BTW
/ stuk
€ 41,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
