INA KBS 16 PP/AS KOGELBUS

Lineair kogellager / lineaire bus KBS..-PP-AS

Zie technische informatie
Referenties
INA:KBS16-PP-AS
Rubix:03145468
Fabrikant:0015213300000
EAN:4047643183796
INA KBS 16 PP/AS KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekbs..-pp-as
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KBS 16 PP/AS KOGELBUS


Lineaire kogellagers KBS..-PP-AS, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht, nasmeerbaar; corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Lineair kogellager KBS-PP-AS, rondom afgedicht, met mogelijkheid tot bijsmeren, verstelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46,25 g
Seriekbs..-pp-as
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter26 mm
Lengte36 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,16 excl. BTW
/ stuk
92,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen