Referenties
INA:KBS30-P
Rubix:03145504
Fabrikant:0014574380000
EAN:4012802420609

Productdetails : INA KBS 30 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager KBS
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 297 g |
| Serie | kbs..-p |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,88 excl. BTW
/ stuk
€ 141,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
