Referenties
INA:KH08-B
Rubix:03150278
Fabrikant:0003421650000
EAN:4054364467777



Productdetails : INA KH 08 B KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Serie | kh..-b |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | getrokken en geharde stalen buitenbeker, kunststof kooi (polyamide 66-gk) |
| Gewicht | 0,012 kg |
| Belasting stat. C | 475 N |
| Belasting dyn. C0 | 400 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,44 excl. BTW
/ stuk
€ 19,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen