Referenties
INA:KS30
Rubix:03145810
Fabrikant:0067137930000
EAN:4012802022568

Productdetails : INA KS 30 KOGELBUS
Lineair kogellager KS, tweezijdige spleetafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Serie | ks |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,66 excl. BTW
/ stuk
€ 104,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
