Referenties
INA:KN16-B
Rubix:03145708
Fabrikant:0296806620000
EAN:4012802471236

Productdetails : INA KN 16 B KOGELBUS
Lineair kogellager KN..-B, gesloten uitvoering, nasmeerbaar, instelbare hoek
Lineair kogellager KN-B, gesloten uitvoering met nabevoedingsmogelijkheid, zelfuitlijnend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Serie | kn..-b |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,11 excl. BTW
/ stuk
€ 64,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen