Referenties
INA:KH40-PP-RROC
Rubix:03145692
Fabrikant:0597284420000
EAN:4054364465766


Technische samenvatting
| Serie | kh..-pp-rroc |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
Productdetails : INA KH 40 PP/RROC KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Serie | kh..-pp-rroc |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | buitenring van gehard staal met corrotect anti-corrosielaag, kooi van kunststof |
| Gewicht | 0,182 kg |
| Belasting stat. C | 5300 N |
| Belasting dyn. C0 | 4950 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,12 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 182,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen