Referenties
INA:KS40
Rubix:03145818
Fabrikant:0067537600000
EAN:4054364120825

Productdetails : INA KS 40 KOGELBUS
Lineair kogellager KS, tweezijdige spleetafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Serie | ks |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 9600 N |
| Belasting dyn. C0 | 10200 N |
| Aantal kogelrijen | 8 |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,99 excl. BTW
/ stuk
€ 134,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
