INA KN 40 B KOGELBUS

Kogelcontactdoos

Zie technische informatie
Referenties
INA:KN40-B
Rubix:03145724
Fabrikant:0296806970000
EAN:4047643206716
INA KN 40 B KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekn..-b
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KN 40 B KOGELBUS


Lineair kogellager KN..-B, gesloten uitvoering, nasmeerbaar, instelbare hoek
Lineair-kogellager KN..B, gesloten uitvoering, kan nagevet worden, hoekinstelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht350 g
Seriekn..-b
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Lengte80 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
117,82 excl. BTW
/ stuk
142,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen