Referenties
THK:LM-12-UU
Rubix:03601035



Documenten
Productdetails : THK LINEAIR LM 12 UU
Kogelbus THK
Kogelbus uit de LM-serie, eindafdichting aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | lm |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 412 N |
| Belasting dyn. C0 | 598 N |
| Aantal kogelrijen | 4 |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,70 excl. BTW
/ stuk
€ 16,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
