Referenties
INA:KB50-P
Rubix:03145348
Fabrikant:0014574700000
EAN:4054362429746

Productdetails : INA KB 50 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager KB
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 983 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,45 excl. BTW
/ stuk
€ 226,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
