EWELLIX LBBR 4 LS/C004 KOGELBUS
Ewellix Lineaire kogellager LBBR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LBBR 4-LS-C004
Rubix:03094287
Fabrikant:M/2200414
EAN:7316573929192



Technische samenvatting
| Serie | compact series iso 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
Documenten
Productdetails : EWELLIX LBBR 4 LS/C004 KOGELBUS
Het lineair kogellager (ook bekend als de kogelbus of asgeleiding) bestaat uit een polymeer behuizing met gehard stalen loopvlaksegmenten om de kogelsets binnen het hele systeem te geleiden. De circulerende kogels zorgen voor een onbeperkte slag bij lage wrijving. Ewellix lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in twee series: Als een compacte serie 1 (LBBR) en als een high-performance serie 3 (LBC) met een ontwerp conform ISO 10285. Het uitgebreide productassortiment bevat lagers, behuizingen, assen en accessoires die kunnen worden gebruikt voor de bouw van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingssystemen voor een breed scala van toepassingen. Smering van de lineaire kogellagers: De Ewellix lineaire kogellagers en eenheden voor asdiameters van 6 mm en meer worden voorgesmeerd geleverd. Wegens de hoeveelheid smeermiddel en de Ewellix dubbele lip afdichting (2LS), is in de meeste toepassingsgebieden geen hersmering nodig omdat theoretisch gezien de hersmeringsinterval langer is dan de levensduur van het lager. Deze Ewellix lineaire kogellagers zijn gesmeerd met het kwalitatief hoogwaardige rollager smeervet LGEP2.
Lineair kogellager met 1 afdichting in cassettes van 4 stuks
Sterke punten
Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Gewicht verpakking | 1 g |
| Serie | compact series iso 1 |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Afdichting | aan één zijde verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 60 N |
| Belasting dyn. C0 | 75 N |
| Aantal kogelrijen | 4 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,42 excl. BTW
/ stuk
€ 241,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen