INA KSO 20 PP KOGELBUS

Lineair kogellager / lineaire bus KSO..-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KSO20-PP
Rubix:03145854
Fabrikant:0067537100000
EAN:4012802051292
INA KSO 20 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekso..-pp
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KSO 20 PP KOGELBUS


Lineair kogellager KSO..-PP, open uitvoering, lipafdichtingen aan beide zijden
Lineair kogellager KSO-PP, open uitvoering, tweezijdige lipafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40,36 g
Seriekso..-pp
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Lengte45 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,94 excl. BTW
/ stuk
100,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden