Referenties
INA:KBS25-P
Rubix:03145488
Fabrikant:0014573730000
EAN:4054362430599

Documenten
Productdetails : INA KBS 25 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Serie | kbs |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | geharde en geslepen buitenring van lagerstaal, kunststof kooi |
| Gewicht | 0,185 kg |
| Belasting stat. C | 2850 N |
| Belasting dyn. C0 | 2950 N |
| Aantal kogelrijen | 6 |
| Dikte | 1,85 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,09 excl. BTW
/ stuk
€ 124,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
