Metrische Machinetap voor blinde gaten

Filter opties
Categorieën
  • Metrische Machinetap voor blinde gaten (807)
  • Merk / Fabrikant

    158 Product (en) met 807 variant (s):

    Relevance
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP EX 00 M6 (E208)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:EX00M6
    • rubix:20021442
    • ean:7320760136638
    25,19 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP EX01M6

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:EX01M6
    • rubix:20021804
    • ean:7320760136997
    25,20 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP E298 M6

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E298M6
    • rubix:20029756
    • ean:7320760663059
    27,70 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Stap
      1,25 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS X S1 MACHINETAP E003 M 8 BLUE

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E003M8
    • rubix:20029355
    • ean:7320760568057
    25,90 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      20 mm
    • Stap
      1,5 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M20 X 1.5

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E300M20X1.5
    • rubix:20021226
    • ean:7320760663448
    119,19 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS X S1 MACHINETAP E002 M 6

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E002M6
    • rubix:20029340
    • ean:7320760567906
    21,71 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      30 mm
    • Stap
      3,5 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 30

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E258M30
    • rubix:20020793
    • ean:7320760087640
    186,18 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E / PM

    DORMER MACHINETAP HSS-E E261 M6

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E261M6
    • rubix:20021002
    • ean:7320760674567
    47,08 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      13,157 mm
    • Stap
      13,157 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    PROTOTYP HSS-E MACHINE-SCHROEFDRAADTAPPEN M24263-G1/4

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:M24263-G1/4
    • rubix:20500792
    • fabrikant:6150035
    • ean:4042446232702
    58,43 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      12 mm
    • Stap
      1,5 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-C E383M12X1.5

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E383M12X1.5
    • rubix:A0243568
    • ean:7320760664636
    54,38 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      12 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M12 X 1.0

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:EX11M12X1.0
    • rubix:20025326
    • ean:7320760150047
    51,68 excl. BTW
    / stuk
    • dormer:E212M10
    • rubix:20020995
    • ean:7320760085660

    DORMER HSCO MACHINETAP E212 M 10

    Bekijk het product van de opvolger:Ga naar opvolger product
    • Diameter schroefdraad
      10 mm
    • Stap
      1,5 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E / PM

    DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E260M10
    • rubix:20020886
    • ean:7320760674482
    42,25 excl. BTW
    / stuk
    • dormer:E263M12
    • rubix:20020815
    • ean:7320760088043

    DORMER HSCO MACHINETAP E263 M 12

    Bekijk het product van de opvolger:Ga naar opvolger product
    • Diameter schroefdraad
      10 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-B E384M10X1.0

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E384M10x1.0
    • rubix:A0243718
    • ean:7320760664704
    43,67 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      10 mm
    • Stap
      1,5 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E / PM

    DORMER MACHINETAP HSS-E E473 M10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E473M10
    • rubix:20021650
    • ean:7320760674857
    38,42 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      10 mm
    • Stap
      1,5 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E / PM

    DORMER MACHINETAP HSS-E E474 M10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E474M10
    • rubix:20021668
    • ean:7320760674949
    59,33 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      4,7 mm
    • Stap
      0,81 mm
    • Materiaal mantel
      HSS

    DORMER HSS MACHINETAP E544 BA 2

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E544BA2
    • rubix:20028210
    • ean:7320760204085
    26,81 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      10 mm
    • Stap
      1,5 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP E605 M 10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E605M10
    • rubix:20027251
    • ean:7320760123898
    56,75 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      12 mm
    • Stap
      1,5 mm
    • Materiaal mantel
      HSS

    DORMER HSS MACHINETAP E621 M 10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E621M10
    • rubix:20028600
    • ean:7320760384961
    50,39 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      0,75 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M6 X .75

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:EX11M6X.75
    • rubix:20025374
    • ean:7320760149980
    42,14 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      3 mm
    • Stap
      0,5 mm
    • Materiaal mantel
      Kobaltvarianten

    PROTOTYP HSSE MACHINETAP DIN371 6H VAP BL TC115-M3-C0-WY80FC

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:TC115-M3-C0-WY80FC
    • rubix:20413504
    • fabrikant:6743384
    • ean:4042446262716
    10,99 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      4 mm
    • Stap
      0,7 mm
    • Materiaal mantel
      Kobaltvarianten

    PROTOTYP HSS-E MACHINETAP DIN3716H VAP BL TC115-M4-C0-WY80FC

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:TC115-M4-C0-WY80FC
    • rubix:20413506
    • fabrikant:6743385
    • ean:4042446262723
    10,18 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      5 mm
    • Stap
      0,8 mm
    • Materiaal mantel
      Kobaltvarianten

    PROTOTYP HSS-E MACHINETAP DIN3716H VAP BL TC115-M5-C0-WY80FC

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:TC115-M5-C0-WY80FC
    • rubix:20413508
    • fabrikant:6743386
    • ean:4042446262730
    10,99 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 158