Referenties
INA:HK0810-RS-FPM-B-L271
Rubix:03112602
Fabrikant:0075848060968
EAN:4047643190053

Productdetails : INA HK 0810 RS/FPM/B/L271 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan één zijde. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Serie | hk..-rs-b |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2750 N |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,73 excl. BTW
/ stuk
€ 9,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
