SKF NAO 12X24X13 NAALDLAGER
Radiaal naaldlager met cilinderrollagers en nokrollen
Zie technische informatieReferenties
SKF:NAO 12X24X13
Rubix:03474708
Fabrikant:12793
EAN:7316570604542



Productdetails : SKF NAO 12X24X13 NAALDLAGER
Radiaal naaldlager met cilinderrollagers en nokrollen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | nao |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 24000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8,58 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,40 excl. BTW
/ stuk
€ 33,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
