INA AXW 40 NAALDTAATSLAGERKOOI

Axiaal naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:AXW40
Rubix:03110590
Fabrikant:0001621240000
EAN:4012802447446
INA AXW 40 NAALDTAATSLAGERKOOI
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte4,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA AXW 40 NAALDTAATSLAGERKOOI


Axiale naaldlager, enkele richting, AXK met axiale lagerring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x63x63 mm
Logistiek gewicht40 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte4,2 mm
Serieaxw
Materiaalstaal
Referentietoerental2700 rpm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,09 excl. BTW
/ stuk
17,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen