INA HK 5025 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK5025
Rubix:03112790
Fabrikant:0001936660000
EAN:4012801006323
INA HK 5025 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 5025 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearing open end HK, single row, with cage

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x58x58 mm
Logistiek gewicht90 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte25 mm
Seriehk
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental3900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r84000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 20,42 excl. BTW
/ stuk
€ 24,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden