NTN NK 40/30 R + IR 35X40X30 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK40/30R+1R35X40X30

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK40/30R+1R35X40X30
Rubix:A0483803
EAN:4547359128611
NTN NK 40/30 R + IR 35X40X30 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 40/30 R + IR 35X40X30 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x50x30 mm
Logistiek gewicht194 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte30 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r76000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,55 excl. BTW
/ stuk
36,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen