NTN IR 75X85X54 BINNENRING

Naaldlager, binnenring

Zie technische informatie
Referenties
NTN:1R75X85X54
Rubix:A0484186
EAN:4547359253719
NTN IR 75X85X54 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN IR 75X85X54 BINNENRING


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen dragen binnen een beperkte behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Douille « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.

Toepassingen

U vindt bijna altijd naaldlagers in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en uitrusting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte54 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,80 excl. BTW
/ stuk
56,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen