NTN NA 4904 LL/3AS NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NA4904LL/3AS

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NA4904LL/3AS
Rubix:A0483909
EAN:4547359113082
NTN NA 4904 LL/3AS NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 4904 LL/3AS NAALDLAGER


NTN - Naaldlager - NA4904LL/3AS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x37x18 mm
Logistiek gewicht91 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte18 mm
Seriena4900
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15200 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,49 excl. BTW
/ stuk
32,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen