SKF NKI 50/25 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKI 50/25
Rubix:03052594
Fabrikant:14299
EAN:7316577121073
SKF NKI 50/25 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 50/25 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x68x68 mm
Logistiek gewicht270 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Serienki
Kokerstaal
Referentietoerental7500 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40,2 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,04 excl. BTW
/ stuk
152,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen