INA NK 85/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK85/25-XL
Rubix:03113516
Fabrikant:0507546610000
EAN:4012802701067
INA NK 85/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 85/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x105x105 mm
Logistiek gewicht425 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte25 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental3350 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r123000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr78000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
131,85 excl. BTW
/ stuk
159,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen