Referenties
INA:RNAO35X45X17
Rubix:03119335
Fabrikant:0000061220000
EAN:4012801601290

Productdetails : INA RNAO 35X45X17 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x45x45 mm |
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | rnao |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 451,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 546,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
