INA HK 2520 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK2520-B
Rubix:03112714
Fabrikant:0067549100000
EAN:4054362395423
INA HK 2520 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 2520 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x32x32 mm
Logistiek gewicht33 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte20 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental7000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19900 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,01 excl. BTW
/ stuk
10,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden