INA HK 0608 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK0608-B
Rubix:03112592
Fabrikant:0011975760000
EAN:4012802450316
INA HK 0608 B NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 0608 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x10x10 mm
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte8 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental28500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2030 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 5,63 excl. BTW
/ stuk
€ 6,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden