Referenties
NTN:1R32X40X36
Rubix:A0484222
EAN:4547359252033

Documenten
Productdetails : NTN IR 32X40X36 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x40x36 mm |
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,20 excl. BTW
/ stuk
€ 14,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen