Referenties
INA:HK1518-RS-HLI-L271
Rubix:03116440
Fabrikant:0102775600968
EAN:4054368755962

Productdetails : INA HK 1518 RS/HLI/L271 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan één zijde. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x21x21 mm |
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | hk..-rs |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,51 excl. BTW
/ stuk
€ 13,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen