INA RNA 4911 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4911-XL
Rubix:03113978
Fabrikant:0506324850000
EAN:4012802429138
INA RNA 4911 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter63 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4911 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x80x80 mm
Logistiek gewicht255 g
Binnendiameter63 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte25 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental4150 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r100000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr65000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
371,10 excl. BTW
/ 5 stuks
449,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen