INA HFLZ 061014 A/L564 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Tekeningbekerrolkoppeling
Zie technische informatieReferenties
INA:HFLZ061014-A-L564
Rubix:A0693701
Fabrikant:0006062350962


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9,525 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 15,875 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : INA HFLZ 061014 A/L564 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Getrokken naaldbussen
Getrokken cup-naaldkrans HFLZ, met lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,5 g |
| Binnendiameter | 9,525 mm |
| Buitendiameter | 15,875 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Serie | hflz |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5800 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,30 excl. BTW
/ stuk
€ 48,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen