Referenties
NTN:NK45/30RCT
Rubix:A0483799
EAN:4547359764772



Productdetails : NTN NK 45/30 RCT NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x55x30 mm |
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 85500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,88 excl. BTW
/ stuk
€ 28,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen