Referenties
SKF:NK 17/20
Rubix:03052486
Fabrikant:14171
EAN:7316577117892

Productdetails : SKF NK 17/20 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x25x25 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 22000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15100 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,64 excl. BTW
/ stuk
€ 24,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen