Referenties
INA:RNAO55X68X20
Rubix:03119349
Fabrikant:0000057890000
EAN:4012801181419

Productdetails : INA RNAO 55X68X20 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | rnao |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 388,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 470,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen