Referenties
SKF:RNA 4848
Rubix:03475667
Fabrikant:178491
EAN:7316572025772

Productdetails : SKF RNA 4848 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x300x300 mm |
| Logistiek gewicht | 5400 g |
| Binnendiameter | 265 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1500 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1119999 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 347 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.073,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2.508,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
