INA NKI 20/16 XL/C3 NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI20/16-XL-C3
Rubix:A0282355
Fabrikant:0507620010030
EAN:4012802700992
INA NKI 20/16 XL/C3 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 20/16 XL/C3 NAALDLAGER


Naaldlager met randen en binnenring. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +120°C.
Naaldlagers NKI, lichte serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte16 mm
Serienki..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r22300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16900 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,05 excl. BTW
/ stuk
39,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen