INA NA 4907 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4907-XL
Rubix:03113252
Fabrikant:0506596180000
EAN:4012802193329
INA NA 4907 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4907 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x55x55 mm
Logistiek gewicht173 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte20 mm
Seriena49..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental6000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,28 excl. BTW
/ stuk
71,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen