Referenties
INA:NA4913-XL
Rubix:03113280
Fabrikant:0506615820000
EAN:4012802222876

Productdetails : INA NA 4913 XL NAALDLAGER
Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 465 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 112000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 69000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 461,28 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 558,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen