NTN IR 65X73X25 BINNENRING

Naaldlager, binnenring

Zie technische informatie

Referenties

NTN:1R65X73X25
Rubix:A0484191
EAN:4547359253375
NTN IR 65X73X25 BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter73 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN IR 65X73X25 BINNENRING


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen, verkrijgbaar in diverse ontwerpen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen dragen binnen een beperkte behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en fabricage.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers per jaar geproduceerd
Huls « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.

Toepassingen

U vindt bijna altijd naaldlagers in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter73 mm
Breedte25 mm
€ 20,11 excl. BTW
/ stuk
€ 24,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen