INA HK 3026 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK3026
Rubix:03112748
Fabrikant:0001738270000
EAN:4012802415155
INA HK 3026 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 3026 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearing open end HK, single row, with cage

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x37x37 mm
Logistiek gewicht51 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte26 mm
Seriehk
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental5900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 11,57 excl. BTW
/ stuk
€ 14,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden