Referenties
NTN:1R20X24X16
Rubix:A0484153
EAN:4547359250985

Documenten
Productdetails : NTN IR 20X24X16 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x16 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,93 excl. BTW
/ stuk
€ 5,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen