NTN RNA 6903 R NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

NTN - Naaldlager - RNA6903R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:RNA6903R
Rubix:A0486290
EAN:4547359172928
NTN RNA 6903 R NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN RNA 6903 R NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x30x23 mm
Logistiek gewicht46 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte23 mm
Seriena6900
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r27200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18200 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,17 excl. BTW
/ stuk
18,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen