INA NK 22/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK22/16-XL
Rubix:03113400
Fabrikant:0507540410000
EAN:4012802953107
INA NK 22/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 22/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x30x30 mm
Logistiek gewicht29 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte16 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental10900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15800 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,69 excl. BTW
/ stuk
28,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen