Referenties
NTN:NA4908R
Rubix:A0485942
EAN:4547359113204



Productdetails : NTN NA 4908 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x62x23 mm |
| Logistiek gewicht | 252 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 66500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,45 excl. BTW
/ stuk
€ 39,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen