Referenties
NTN:1R20X24X20
Rubix:A0484255
EAN:4547359478082

Documenten
Productdetails : NTN IR 20X24X20 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x20 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,20 excl. BTW
/ stuk
€ 6,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
