Insert met excenterring INA GE35-XL-KRR-B-FA164, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 37.7 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GE35-XL-KRR-B-FA164
Rubix:03119125
Fabrikant:0009510720000
EAN:4012802823905
INA GE 35 XL/KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 35 XL/KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KRR-B-FA164, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden, voor temperaturen tot +250°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal
Breedte37,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Dikte19 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
497,28 excl. BTW
/ stuk
601,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.