Insert met excenterring NSK UC204D1, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm

Zelfinstellend lager Japanse standaard UC-serie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NSK:UC204D1
Rubix:03498506
Fabrikant:UC204D1 N
EAN:00029176543920
NSK UC 204 INSERT KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalgegoten behuizing
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NSK UC 204 INSERT KOGELLAGERBLOK


Afgedicht door een combinatie van een hittebestendige, oliedichte afdichting van synthetisch elastomeer en een deflector.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht174 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalgegoten behuizing
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.