Insert met excenterring SKF YET 205-100 CW, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 21.5 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 205-100 CW
Rubix:03805036
Fabrikant:88649
EAN:7316570098358

Productdetails : SKF YET 205-100 CW Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 188 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21,5 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,88 excl. BTW
/ stuk
€ 40,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
