Insert met excenterring INA GRAE35-NPP-B-FA107/125.5, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 25.4 mm

GRAE rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GRAE35-NPP-B-FA107/125.5
Rubix:03127747
Fabrikant:0076156630000
EAN:4012802812268
INA GRAE 35 NPP/B/FA107/125.5 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GRAE 35 NPP/B/FA107/125.5 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B-FA107/125.5

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht450 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,95 excl. BTW
/ stuk
70,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.